Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9187-BEV Flatskive Fasestål Passer 3/4 tommer, 10PK | AE6HAH 5RY13

APPROVED VENDOR Z9187-BEV flat skive skrå stål Passer 3/4 tomme, 10PK

På lager
Vare: AE6HAH Modell: Z9187-BEVKryssreferanse: 5RY13
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
537NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV flat skive skrå stål Passer 3/4 tomme, 10PK
537NOK /pakke