Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9094SS Flat Skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer #10, 10PK | AE6GEV 5RU47

APPROVED VENDOR Z9094SS flat skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer #10, 10PK

På lager
Vare: AE6GEV Modell: Z9094SSKryssreferanse: 5RU47

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z8860SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm169NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8864SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm234NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8870SS Flat skive tykk 18-8 rustfritt stål passer til M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm295NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8876SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9094SS flat skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer #10, 10PK
223NOK /pakke