Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9094BR Flat Skive Tykk Messing Passer #10, 5PK | AE6GEU 5RU46

APPROVED VENDOR Z9094BR Flat skive tykk messing Passer til #10, 5PK

På lager
Vare: AE6GEU Modell: Z9094BRKryssreferanse: 5RU46
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9094BR Flat skive tykk messing Passer til #10, 5PK
195NOK /pakke