Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9085 Flat Washer Thick Black Oxide Fits #4, 25PK | AE6GEM 5RU40

APPROVED VENDOR Z9085 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer #4, 25PK

På lager
Vare: AE6GEM Modell: Z9085Kryssreferanse: 5RU40
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse5 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9085 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer #4, 25PK
110NOK /pakke