Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8830 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M30, 5PK | AE6EQF 5RE96

APPROVED VENDOR Z8830 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M30, 5PK

På lager
Vare: AE6EQF Modell: Z8830Kryssreferanse: 5RE96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM30
Inne i Dia.31mm
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.44mm
Rockwell HardnessC40
Tykkelse4mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8830 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M30, 5PK
96NOK /pakke