Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z8816SS Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits M16, 5PK | AA9ZCN 1JYD2

APPROVED VENDOR Z8816SS flat skive 18-8 rustfritt stål passer til M16, 5PK

På lager
Vare: AA9ZCN Modell: Z8816SSKryssreferanse: 1JYD2
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM16
Inne i Dia.17mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.28mm
Rockwell HardnessB70
Tykkelse3.5mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8816SS flat skive 18-8 rustfritt stål passer til M16, 5PK
206NOK /pakke