Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z8814 Flat Washer Thick Black Oxide Fits M14, 10PK | AE6EQB 5RE92

APPROVED VENDOR Z8814 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M14, 10PK

På lager
Vare: AE6EQB Modell: Z8814Kryssreferanse: 5RE92
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM14
Inne i Dia.15mm
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.25 mm
Rockwell HardnessC40
Tykkelse3mm
Tykkelse Toleranse+ 0.4mm / -0.5mm
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8814 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer til M14, 10PK
168NOK /pakke