Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z5215 Arkitekt Bolt 1/4-20 | AE4PJV 5MB82

APPROVED VENDOR Z5215 Arkitekt Bolt 1/4-20

På lager
Vare: AE4PJV Modell: Z5215Kryssreferanse: 5MB82
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde1 9 / 16 "
Tråddybde på fat1"
KjøretypeUsporet
Finishsink
Head Styletruss
MaterialeStål
Rockwell HardnessB55
Skruehode Dia.15 / 32 "
Skruehodehøyde0.153 "
SkruematerialeStål
Skruetrådlengde1"
Strekkfasthet47000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z5215 Arkitekt Bolt 1/4-20
56NOK / enhet