Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4310-CU Bindingsstolper truss 13/64 X 5/8 tommers lengde, 2PK | AA9ZGG 1JYP7

APPROVED VENDOR Z4310-CU bindestolpestol 13/64 X 5/8 tomme lengde, 2PK

På lager
Vare: AA9ZGG Modell: Z4310-CUKryssreferanse: 1JYP7
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
339NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde5 / 8 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
FinishPlain
Grip Range5 / 8 "
Head Styletruss
MaterialeKobber
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4310-CU bindestolpestol 13/64 X 5/8 tomme lengde, 2PK
339NOK /pakke