Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4308-CU Bindingsstolper truss 13/64 X 1/2 tomme lengde, 2PK | AA9ZGF 1JYP6

APPROVED VENDOR Z4308-CU bindestolpestol 13/64 X 1/2 tomme lengde, 2PK

På lager
Vare: AA9ZGF Modell: Z4308-CUKryssreferanse: 1JYP6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat5 / 16 "
FinishPlain
Grip Range1 / 2 "
Head Styletruss
MaterialeKobber
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4308-CU bindestolpestol 13/64 X 1/2 tomme lengde, 2PK
290NOK /pakke