Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z2126 Tommelskrue riflet 1/4-20x3/4 L Stål | AE6DUQ 5RA13

APPROVED VENDOR Z2126 Tommelskrue riflet 1/4-20x3/4 L stål

På lager
Vare: AE6DUQ Modell: Z2126Kryssreferanse: 5RA13
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68 til B71
System for målinginch
Strekkfasthet57,000
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCleder BreddeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR PTS1500-SL Tommelskrue riflet 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPassivert5 / 8 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR PTS2000-SL Tommelskrue riflet 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPassivert7 / 16 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue2"865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4047-1500-SL Tommelskrue riflet 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPassivert3 / 4 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z2126 Tommelskrue riflet 1/4-20x3/4 L stål
112NOK / enhet