Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1736 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 1/4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/4-20

På lager
Vare: AB6BFC Modell: Z1736Kryssreferanse: 20X947
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.3 / 4 "
Skruehodehøyde15 / 64 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde7 / 16 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/4-20
211NOK / enhet