Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1091-SS Tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18 Ss | AC2EWK 2JHP4

APPROVED VENDOR Z1091-SS Tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18 Ss

På lager
Vare: AC2EWK Modell: Z1091-SSKryssreferanse: 2JHP4
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
831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Quarterturn
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde3 / 4 "
leder Tykkelse0.312 "
hode~~POS=TRUNCSpade
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1091-SS Tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18 Ss
831NOK / enhet