Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1090 Tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18x1 1/2 | AE6DEJ 5PY96

APPROVED VENDOR Z1090 tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18x1 1/2

På lager
Vare: AE6DEJ Modell: Z1090Kryssreferanse: 5PY96
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Quarterturn
Klasse2A
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.000 "
Hodehøyde0.75 "
leder Tykkelse0.313 "
hode~~POS=TRUNCSpade
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68 til B71
System for målinginch
Strekkfasthet57,000
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1090 tommelskrue 1/4 omgang 5/16-18x1 1/2
149NOK / enhet