Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1088-SS Tommeskrue 1/4 omdreining 1 / 4-20 Ss | AC2EWG 2JHP1

APPROVED VENDOR Z1088-SS Tommelskrue 1/4 omgang 1/4-20 Ss

På lager
Vare: AC2EWG Modell: Z1088-SSKryssreferanse: 2JHP1
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Quarterturn
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 8 "
leder Tykkelse0.250 "
hode~~POS=TRUNCSpade
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1088-SS Tommelskrue 1/4 omgang 1/4-20 Ss
674NOK / enhet