Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0487 Skjermskive Sink Passer 3/8 Tommer, 5PK | AD6UNE 4ARY6

APPROVED VENDOR Z0487 Skjermskive sink Passer til 3/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AD6UNE Modell: Z0487Kryssreferanse: 4ARY6
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
Pakke Vekt0.64 kg
Rockwell HardnessB40
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2542
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0487 Skjermskive sink Passer til 3/8 tommer, 5PK
92NOK /pakke