Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0467-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer til 5/16 tommer, 10PK | AD6ULL 4ARU2

APPROVED VENDOR Z0467-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 5/16 tomme, 10PK

På lager
Vare: AD6ULL Modell: Z0467-188Kryssreferanse: 4ARU2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt2.25 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0467-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 5/16 tomme, 10PK
356NOK /pakke