Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0460-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme, 25PK | AD6UKA 4ARN5

APPROVED VENDOR Z0460-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 1/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AD6UKA Modell: Z0460-316Kryssreferanse: 4ARN5
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Pakke Vekt0.60 kg
Rockwell HardnessB80
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0460-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 1/4 tommer, 25PK
245NOK /pakke