Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0459-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6ULC 4ART3

APPROVED VENDOR Z0459-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tomme, 25PK

På lager
Vare: AD6ULC Modell: Z0459-188Kryssreferanse: 4ART3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.17 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt0.50 kg
Rockwell HardnessB70
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.063 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0459-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tomme, 25PK
109NOK /pakke