Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0450-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits #8, 50PK | AD6UKT 4ARR3

APPROVED VENDOR Z0450-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer #8, 50PK

På lager
Vare: AD6UKT Modell: Z0450-188Kryssreferanse: 4ARR3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.11 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pakke Vekt0.32 kg
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.04 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450-188 Skjermskive 18-8 rustfritt stål Passer #8, 50PK
90NOK /pakke