Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0347-ALU Acorn Nut Aluminium 1/2-13 1-1/4 tomme Diameter | AB4ZXZ 20W422

APPROVED VENDOR Z0347-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 1-1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZXZ Modell: Z0347-ALUKryssreferanse: 20W422
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeAluminum
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNaturlig
Klasse6061
Høyde1.75 "
MaterialeAluminum
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.25 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0347-ALU Acorn Mutter Aluminium 1/2-13 1-1/4 tommers diameter
333NOK / enhet