Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0337-188EP Acorn Nut 18-8 Rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tomme Diameter | AB4ZWL 20W386

APPROVED VENDOR Z0337-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZWL Modell: Z0337-188EPKryssreferanse: 20W386

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Finishpolert
Klasse303
Høyde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.5 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0337-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/2 tommers diameter
698NOK / enhet