Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0330-ALU Acorn Nut Aluminium 3/8-16 15/32 tommers diameter | AB4ZXN 20W412

APPROVED VENDOR Z0330-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 15/32 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZXN Modell: Z0330-ALUKryssreferanse: 20W412
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeAluminum
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNaturlig
Klasse6061
Høyde0.781 "
MaterialeAluminum
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde15 / 32 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.551 til 0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 15/32 tommers diameter
193NOK / enhet