Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0330-316 Acorn Nut 316 Rustfritt Stål 3/8-16 15/32 Tommer Diameter | AB4ZWW 20W395

APPROVED VENDOR Z0330-316 Acorn Mutter 316 rustfritt stål 3/8-16 15/32 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZWW Modell: Z0330-316Kryssreferanse: 20W395

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNaturlig
Klasse316
Høyde0.781 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde15 / 32 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.551 til 0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-316 Acorn Mutter 316 rustfritt stål 3/8-16 15/32 tommers diameter
393NOK / enhet