Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hex Messing Nikkel, 25PK | AA9YMM 1JLR8

APPROVED VENDOR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMM Modell: Z0204Kryssreferanse: 1JLR8
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse5/16 "-32
Diameter5 / 16 "
FinishNikkel
Høyde7 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-32
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hex Messing Nikkel, 25PK
132NOK /pakke