Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0143 Panelmutter Rund 1/4-40 Rustfritt stål Slett, 2PK | AA9YLD 1JLL4

APPROVED VENDOR Z0143 Panelmutter Rund 1/4-40 Rustfritt stål Vanlig, 2PK

På lager
Vare: AA9YLD Modell: Z0143Kryssreferanse: 1JLL4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-40
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund panelmutter
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-40
GjengetypeNS
typenRund
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0143 Panelmutter Rund 1/4-40 Rustfritt stål Vanlig, 2PK
176NOK /pakke