Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG800375037512 Keystock Undersized 12 Inch Length 3/8 x 3/8 | AE6NNU 5UE23

APPROVED VENDOR WWG800375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8

På lager
Vare: AE6NNU Modell: WWG800375037512Kryssreferanse: 5UE23
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8
571NOK / enhet