Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Keystock Undersized 12 Inch Length 5/16 x 5/16 | AE6NNT 5UE21

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16

På lager
Vare: AE6NNT Modell: WWG800312031212Kryssreferanse: 5UE21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse5/16 x 5/16 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16
410NOK / enhet