Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG800187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommer Lengde 3/16 x 3/16 | AE6XXZ 5VV40

APPROVED VENDOR WWG800187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16

På lager
Vare: AE6XXZ Modell: WWG800187018736Kryssreferanse: 5VV40
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7212303000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16
523NOK / enhet