Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG700312031212 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 5/16 x 5/16 | AE6NPQ 5UE63

APPROVED VENDOR WWG700312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16

På lager
Vare: AE6NPQ Modell: WWG700312031212Kryssreferanse: 5UE63
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse5/16 x 5/16 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16
161NOK / enhet