Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG600500050012 Keystock Oversized 12 tommers lengde 1/2 x 1/2 | AE6RMU 5UU62

APPROVED VENDOR WWG600500050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/2 x 1/2

På lager
Vare: AE6RMU Modell: WWG600500050012Kryssreferanse: 5UU62
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeAlloy Steel
Rockwell HardnessBHN 194
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.001
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG600500050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/2 x 1/2
212NOK / enhet