Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG363620305 Keystock Oversized 12 Inch Length 20 x 36mm | AE6ZJX 5WA34

APPROVED VENDOR WWG363620305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 20 x 36 mm

På lager
Vare: AE6ZJX Modell: WWG363620305Kryssreferanse: 5WA34
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
962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse20 x 36mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG363620305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 20 x 36 mm
962NOK / enhet