Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG361625162512 Keystock Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1 5/8 x 1 5/8 | AE6XLW 5VU18

APPROVED VENDOR WWG361625162512 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 1 5/8 x 1 5/8

På lager
Vare: AE6XLW Modell: WWG361625162512Kryssreferanse: 5VU18
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
1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 5/8 x 1 5/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361625162512 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 1 5/8 x 1 5/8
1 112 NOK / enhet