Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Keystock Oversized 12l 1 15/16 x 1 15/16 | AE6VHK 5VE93

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Keystock Oversized 12l 1 15/16 x 1 15/16

På lager
Vare: AE6VHK Modell: WWG361312131212Kryssreferanse: 5VE93
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 5/16 x 1 5/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361312131212 Keystock Oversized 12l 1 15/16 x 1 15/16
804NOK / enhet