Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG361250125012 Nøkkellager Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1 1/4 x 1 1/4 | AE6VHF 5VE81

APPROVED VENDOR WWG361250125012 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1 1/4 x 1 1/4

På lager
Vare: AE6VHF Modell: WWG361250125012Kryssreferanse: 5VE81
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 1/4 x 1 1/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361250125012 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1 1/4 x 1 1/4
611NOK / enhet