Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 3/4 x 1 In | AE6VGK 5VE16

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 1 tommer

På lager
Vare: AE6VGK Modell: WWG360750100012Kryssreferanse: 5VE16
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse3/4 x 1 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360750100012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 1 tommer
430NOK / enhet