Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360687100012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 11/16 x 1 | AE6UWA 5VB97

APPROVED VENDOR WWG360687100012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 11/16 x 1

På lager
Vare: AE6UWA Modell: WWG360687100012Kryssreferanse: 5VB97

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse11/16 x 1 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360687100012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 11/16 x 1
752NOK / enhet