Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360606305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 6 x 6 mm | AE6YGN 5VY68

APPROVED VENDOR WWG360606305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 6 x 6 mm

På lager
Vare: AE6YGN Modell: WWG360606305Kryssreferanse: 5VY68

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse6 x 6mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360606305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 6 x 6 mm
90NOK / enhet