Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360312031212 Keystock Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 5/16 x 5/16 | AE6UKZ 5VA66

APPROVED VENDOR WWG360312031212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 5/16

På lager
Vare: AE6UKZ Modell: WWG360312031212Kryssreferanse: 5VA66

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse5/16 x 5/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.002
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360312031212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 5/16
45NOK / enhet