Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360250056212 Keystock Oversized 12 Inch Length 1/4 x 9/16 | AE6UKV 5VA54

APPROVED VENDOR WWG360250056212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/4 x 9/16

På lager
Vare: AE6UKV Modell: WWG360250056212Kryssreferanse: 5VA54

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/4 x 9/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360250056212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/4 x 9/16
250NOK / enhet