Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG311811305 Keystock Undersized 12 Inch Length 11 x 18mm | AE6MUM 5UA64

APPROVED VENDOR WWG311811305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 11 x 18 mm

På lager
Vare: AE6MUM Modell: WWG311811305Kryssreferanse: 5UA64
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse11 x 18mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.043mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311811305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 11 x 18 mm
346NOK / enhet