APPROVED VENDOR WWG310875087572 Keystock Undersized 7/8 x 7/8 Inch 72 Inch Length | AD7JTH 4ETL4

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Keystock Underdimensjonert 7/8 x 7/8 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTH Modell: WWG310875087572Kryssreferanse: 4ETL4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 154 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse7/8 x 7/8 "
Strekkfasthet65,000 psi
Tykkelse Toleranse0.0002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310875087572 Keystock Underdimensjonert 7/8 x 7/8 tomme 72 tommers lengde
2 154 NOK / enhet