Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG300250025036 Nøkkellager Underdimensjonert 36 tommer Lengde 1/4 x 1/4 | AE6LGC 5TU82

APPROVED VENDOR WWG300250025036 Nøkkellager Underdimensjonert 36 tommer Lengde 1/4 x 1/4

På lager
Vare: AE6LGC Modell: WWG300250025036Kryssreferanse: 5TU82
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300250025036 Nøkkellager Underdimensjonert 36 tommer Lengde 1/4 x 1/4
63NOK / enhet