Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG060500050012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2 | AE6RMA 5UU29

APPROVED VENDOR WWG060500050012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2

På lager
Vare: AE6RMA Modell: WWG060500050012Kryssreferanse: 5UU29
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMessing
Rockwell Hardness68F-80B
Størrelse1/2 x 1/2 "
Strekkfasthet108-150 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060500050012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 1/2
525NOK / enhet