Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 Inch Sae F, 10PK | AA8WYW 1AMU9

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 tommer Sae F, 10PK

På lager
Vare: AA8WYW Modell: WWG-WKC-00FKryssreferanse: 1AMU9
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.578 "
Nøkkelstørrelse3/8 x 1-3/8"
Lengde1.375 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummerF
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Woodruff Key 3/8X1 3/8 tommer Sae F, 10PK
204NOK /pakke