Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-TP160 Taper Pin #9, 5PK | AC2MZF 2LE24

APPROVED VENDOR WWG-TP160 Taper Pin #9, 5PK

På lager
Vare: AC2MZF Modell: WWG-TP160Kryssreferanse: 2LE24
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.591 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#9
Liten endedia.0.476 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP160 Taper Pin #9, 5PK
345NOK /pakke