Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-TP117 Taper Pin #6, 10PK | AC2MEK 2LB71

APPROVED VENDOR WWG-TP117 Taper Pin #6, 10PK

På lager
Vare: AC2MEK Modell: WWG-TP117Kryssreferanse: 2LB71
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.341 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#6
Liten endedia.0.247 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP117 Taper Pin #6, 10PK
229NOK /pakke