Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP082 Taper Pin #4, 50PK | AC2MDK 2LB36

APPROVED VENDOR WWG-TP082 Taper Pin #4, 50PK

På lager
Vare: AC2MDK Modell: WWG-TP082Kryssreferanse: 2LB36
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
431NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.250 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#4
Liten endedia.0.208 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP082 Taper Pin #4, 50PK
431NOK /pakke