Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-TP056 Taper Pin #2, 50PK | AC2MCH 2LB10

APPROVED VENDOR WWG-TP056 Taper Pin #2, 50PK

På lager
Vare: AC2MCH Modell: WWG-TP056Kryssreferanse: 2LB10
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.193 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#2
Liten endedia.0.172 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP056 Taper Pin #2, 50PK
257NOK /pakke