Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WSI03701500-001P Tommelskruevinge 3/8-16 1-1/2 Lengde | AD7KVX 4EZR3

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Tommelskruevinge 3/8-16 1-1/2" Lengde

På lager
Vare: AD7KVX Modell: WSI03701500-001PKryssreferanse: 4EZR3
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.65 til 0.79 "
HodematerialeJern, sink
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.31 til 1.44 "
Lengde1.5 "
MaterialeStryke
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.64 til 0.70 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Tommelskruevinge 3/8-16 1-1/2" Lengde
31NOK / enhet